pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030001 TPC-AT5401-TB7: TELECAMERA TERMOGRAFICA - M-0030001

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030001 TPC-AT5401-TB7: TELECAMERA TERMOGRAFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172513625

Codice prodotto

DUHM-0030001

Cod. produttore

M-0030001

Produttore

DUH

Telecamera termografica IP online IP54, risoluzione termica 400x300, sensibilita 35 mK, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 2 ingressi e 1 uscita allarme, rilevamento temperature (12 regole punto/linea/area, range -20?~+150?/0~550?), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <2 W