DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030134 SD5A445GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE - M-0030134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172585752
Codice prodotto
DUHM-0030134
Cod. produttore
M-0030134
Produttore
DUH
Speed dome IP AI WizSense Starlight 5"da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm ?1.6~4.95) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi


