pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030678 HAC-HDW2802T-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBALL - M-0030678

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030678 HAC-HDW2802T-Z-A-S2: TELECAMERA EYEBALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172581006

Codice prodotto

DUHM-0030678

Cod. produttore

M-0030678

Produttore

DUH

Telecamera eyeball HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 15fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.001 lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 3D NR, WDR 120 dB, CVI/TVI/AHD/CVBS su una porta BNC (DIP switch), 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, Super Adapt, alimentazione 12 Vdc <8.1 W