pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030931 IPC-HFW5842T-ASE-S3: TELECAMERA BULLET I - M-0030931

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030931 IPC-HFW5842T-ASE-S3: TELECAMERA BULLET I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172588616

Codice prodotto

DUHM-0030931

Cod. produttore

M-0030931

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizMind S da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.0008 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m,1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), face detection, Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection,people counting, heat map, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W