DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031688 SD49425DB-HNY-GQ-EAU: SPEED DOME IP 4G A - M-0031688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923169762135
Codice prodotto
DUHM-0031688
Cod. produttore
M-0031688
Produttore
DUH
Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 4"da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm ?1.6~3.6) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G, 3G, 2G, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <15.49 W, staffa da parete PFB305W inclusa


