pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXJ25MS INTERNA EMURA GRIGIA 25 - FTXJ25MS

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Tensione di collegamento - 220 V

  • Frequenza - 50 Hz

  • Capacità di raffreddamento - 0.023...0.023 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848495146

Codice prodotto

DAKFTXJ25MS

Cod. produttore

FTXJ25MS

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Tensione di collegamento:

220 V

Frequenza:

50 Hz

Capacità di raffreddamento:

0.023...0.023 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.033...0.033 kW

Altezza:

303 mm

Larghezza:

998 mm

Profondità:

212 mm

Livello di pressione sonora raffreddamento:

19...38 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

19...41 dB(A)

Peso:

12 kg

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.