pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXJ25M ESTERNA EMURA 25 - RXJ25M

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXJ25M ESTERNA EMURA 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza in ingresso di raffreddamento - 0.23...0.82 kW

  • Capacità totale di raffreddamento - 0.9...3.3 kW

  • Potenza in ingresso di riscaldamento - 0.18...1.34 kW

  • Capacità totale di riscaldamento - 0.9...4.7 kW

  • Classe energetica di raffreddamento - A+++

Confezione

  • 1 PZ

Potenza in ingresso di raffreddamento:

0.23...0.82 kW

Capacità totale di raffreddamento:

0.9...3.3 kW

Potenza in ingresso di riscaldamento:

0.18...1.34 kW

Capacità totale di riscaldamento:

0.9...4.7 kW

Classe energetica di raffreddamento:

A+++

Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):

97 kWh

Lunghezza massima totale tubazione:

20 m

Unità esterna con alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna con trattamento anticorrosione Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna. Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico. Unità esterne per applicazioni monosplit.