pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54 - 415040026

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075196516

Codice prodotto

DUC415040026

Cod. produttore

415040026

Produttore

DUC

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921. IP54