pagina iniziale

EATON - EAO106781 LS-S02/L EL.CUST.PLAST.LEVA A ROT.2NC - 106781

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081064984

Codice prodotto

EAO106781

Cod. produttore

106781

Produttore

EAO

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

61 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.8 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS(M)-…, Gamma di prodotti: Leva a rotella, Grado di protezione: IP66, IP67, Caratteristiche: Unità completa, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: Lungo, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, apertura positiva (ZW): sì, colore protezioni delle custodie: giallo, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: Terminale a vite, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON