EATON - EAO143318 XAP0208506 - 143318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 230 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 210 mm
Profondità - 705 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
4015081399826
Codice prodotto
EAO143318
Cod. produttore
143318
Produttore
EAO
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
230 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
210 mm
Profondità:
705 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1500 kg
Adatto per armadi di larghezza:
850 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


