pagina iniziale

EATON - EAO170M3122 170M3122 FUSE 550A 690V 1*KN/80 AR UC - 170M3122

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516009604

Codice prodotto

EAO170M3122

Cod. produttore

170M3122

Produttore

EAO

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON