pagina iniziale

EATON - EAO178401 BPZ-KB-2/400 RIPARTITORE 400A 1P 2 OUT - 178401

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare) - 50...240 mm²

  • Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità - 35...185 mm²

  • Numero di punti di fissaggio per ogni polo - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081737048

Codice prodotto

EAO178401

Cod. produttore

178401

Produttore

EAO

Max. corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

50...240 mm²

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

35...185 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

3

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

103 mm

Con guida PE:

no

Profondità:

50.2 mm

Con guida N:

no

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 400 A, per conduttori in rame. Montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l’80% di spazio in meno. Design modulare, sistemi da 1 a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi. Grado di protezione IP10, tensione di esercizio max. 1000 V AC , 1500 VDC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON