EATON - EAO197640 M22-FI3-* CUST.FLAT 3F. D22 CUSTOM - 197640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
EAN
2000007506497
Codice prodotto
EAO197640
Cod. produttore
197640
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
3
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
223 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
44 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
43 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


