pagina iniziale

EATON - EAO207063 T0-1-102/I1/S SEZ. 2P 20A CASS, CON CHIA - 207063

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Chiave

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082070632

Codice prodotto

EAO207063

Cod. produttore

207063

Produttore

EAO

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di poli:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Chiave

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

5.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

13.3 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.32 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Grado di protezione (NEMA):

12

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

80 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

137 mm

Interruttore ON/OFF, Gamma di prodotti: Interruttore con meccanismo di blocco, Riferimento gruppo parti: T0, 2 poli, predisposizione per il blocco: Meccanismo di chiusura con funzionamento a chiave S-T0, Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: IP53, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 90 °, Prestazione di commutazione: permanente, piastra frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON