pagina iniziale

EATON - EAO231972 ES-KMS1-T0 CHIAVE DI AZIONAMENTO - 231972

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Chiave

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082319724

Codice prodotto

EAO231972

Cod. produttore

231972

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Chiave

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori P in conformità alla norma IEC/EN60947-3, design generale: custodia per il montaggio a vista in materiale isolante, montaggio a incasso, da incasso a fissaggio centrale, montaggio posteriore, montaggio su quadro di installazione e distribuzione IVS. Gli, tipo robusto, i commutatori a camme T compatti vengono utilizzati nel settore industriale, lavoro manuale, e gestione dei servizi per l'edilizia. È disponibile una varietà di circuiti standard da selezionare. Speciali circuiti specifici per il cliente vengono implementati come supplementi. Qui le possibilità sono quasi illimitate. La gamma completa di accessori completa la gamma di interruttori e le possibilità di applicazioni supplementari.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON