EATON - EAO276380 DILA-31(48VDC) CONT.AUS. 3NA+1NC - 276380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082763800
Codice prodotto
EAO276380
Cod. produttore
276380
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
4 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
16 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
17...500 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
17...500 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...220 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON