EATON - EAOTCF60RN TCF60RN CUBEFUSE 60 AMP NON-INP - TCF60RN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
0051712222556
Codice prodotto
EAOTCF60RN
Cod. produttore
TCF60RN
Produttore
EAO
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, ritardato, senza segnalazione, protetto contro i contatti con le dita, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON