AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010114000 RESISTENZA 1/4 W 15 KOHM 5% - 010114000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 15000 Ohm

  • Potenza - 0.25 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024341461

Codice prodotto

ERT010114000

Cod. produttore

010114000

Produttore

ERT

Resistenza:

15000 Ohm

Potenza:

0.25 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 15 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.