AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT020010400 CA6XH2,5-470RA2020-SNP-SH - 020010400

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8001024148497

Codice prodotto

ERT020010400

Cod. produttore

020010400

Produttore

ERT

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE. MAX POT. A 40°C:0,1 W. MAX TENS.:100 VCC. ANG. ROTAZ.:235°±10°. TOLLERANZA:±20%. TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:5x2,5 mm. MANOPOLE:15/155. CA6XH2,5-470RA2020-SNP.