ELCART DISTRIBUTION - ERT023102500 7286R5KL.25 POTENZ.FILO 2W 10 G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 5000 Ohm
Potenza assorbita - 2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564213765
Codice prodotto
ERT023102500
Cod. produttore
023102500
Produttore
ERT
Resistenza:
5000 Ohm
Potenza assorbita:
2 W
Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm