ELCART DISTRIBUTION - ERT040605500 INTERR.TERMICO N.C. 90 GRADI C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8013768961805
Codice prodotto
ERT040605500
Cod. produttore
040605500
Produttore
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 90 °C.