pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO - 040645200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Quadrato

  • Diametro del foro - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021366047

Codice prodotto

ERT040645200

Cod. produttore

040645200

Produttore

ERT

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Quadrato

Diametro del foro:

12 mm

Larghezza dell'apertura:

14.3 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

250 V

Numero contatti di commutazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

no

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI T1