ELCART DISTRIBUTION - ERT070075500 PISTOLA INCOLLATRICE AVAN.AUTOMAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 40 W
Max diametro della colla stick - 11 mm
Max lunghezza della colla stick - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564082989
Codice prodotto
ERT070075500
Cod. produttore
070075500
Produttore
ERT
Potenza nominale assorbita:
40 W
Max diametro della colla stick:
11 mm
Max lunghezza della colla stick:
100 mm
Pistola incollatrice elettronica 40W, a caldo ad avanzamento automatico, incolla in maniera efficace e veloce, mediante un adesivo particolare che si presenta a forma di stick, componenti elettronici, legno, tessuti, plastica, vetroresina, pelli, fissaggio di fili elettrici ecc. •TEMP. FUSIONE: 200°C •IMPUGNATURA: plastica •ALIMENT.: 230 VCA •DIMENS.: 160x160x33 mm