ELCART DISTRIBUTION - ERT090785000 MULTIMETRO DIGIT.+ TEMP. NI2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8029564095545
Codice prodotto
ERT090785000
Cod. produttore
090785000
Produttore
ERT
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
10 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Con misurazione della temperatura:
sì
Max resistenza misurabile:
2 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)