pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190420000 LED ROSSO D. 5 MM - 190420000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Tensione nominale - 2 V

  • Corrente nominale - 5000 mA

  • Diametro - 5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001024341713

Codice prodotto

ERT190420000

Cod. produttore

190420000

Produttore

ERT

Colore:

Rosso

Tensione nominale:

2 V

Corrente nominale:

5000 mA

Diametro:

5 mm

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm• MAX POTENZA: 100 mW •TEMP. LAV.: -40°C ÷ +80°C