AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300021500 NI-MH STILO 1,2V 1300MA CON TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1300 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564469933

Codice prodotto

ERT300021500

Cod. produttore

300021500

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1300 mAh

Altra designazione:

AA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batterie ricaricabili Ni-Mh a stilo (AA-UM3), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per ricetrasimettenti, terminali portatili, ecc.