AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT984626000 182641-1 CONN.PAN.REV. CPC1 F 14P

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Corrente nominale In - 13 A

  • Categoria di sovratensione - III

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8029564175346

Codice prodotto

ERT984626000

Cod. produttore

984626000

Produttore

ERT

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di custodia:

Lineare

Corrente nominale In:

13 A

Categoria di sovratensione:

III

Materiale (del corpo):

Plastica

Connettori pannello versione reverse CPC serei 1 AMP. Per contatti tipo III+femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. Corpo in noryl, portata max 13A.