pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS55N4011-ED CONTATTORE DDI 4P 116A AC3 55KW 24-60VAC/DC - LS55N4011-ED

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS55N4011-ED CONTATTORE DDI 4P 116A AC3 55KW 24-60VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500564745

Codice prodotto

AEGLS55N4011-ED

Cod. produttore

LS55N4011-ED

Produttore

ETT

CONTATTORE DI POTENZA AEG LS55N4011-ED. Potenza AC3 a 400V (kW) 55. Numero poli 4. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690. Carico ohmico AC1 160. Corrente Ie in AC3 (A) 116. Tensione di comando (V) 24_60V AC/DC. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Tensione di isolamento Ui (V) 1000. Campo di frequenza 50/60 Hz. Potenza dissipata 36. Potere d'interruzione 8xIe AC-3 secondo IEC601947-4-1. Campo di funzionamento bobina 0,85_1,1 x Uc. Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC 225 VA. Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC 5,5VA. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 16. Temperatura di funzionamento (C) -40/70. Temperatura di stoccaggio -40/70. Fusibile di protezione massimo 200A gG. Attacchi a gabbia. Capacità dei terminali 70. Norma EN60947-1 / EN60947-4-1. Omologazioni CE, UL. Marca AEG. Stato Acquistabile.

Un prodotto ELETTRA SRL AEG

Scopri la serie ELETTRA SRL AEG