pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31025 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 28/ - GT31025

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31025 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 28/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685584

Codice prodotto

ETLGT31025

Cod. produttore

GT31025

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

25 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

25...95 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente in barre con sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA