ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31050 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 55/ - GT31050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 50 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685607
Codice prodotto
ETLGT31050
Cod. produttore
GT31050
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
50 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
16 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA