pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0425 GIUNTO GEL SHARK 425 DERIVATO T +SEPARAT - SH0425

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Derivazione a T

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680435

Codice prodotto

ETLSH0425

Cod. produttore

SH0425

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Derivazione a T

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...16 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

6...25 mm²

Diametro del cavo di derivazione:

13.4...22.4 mm

Diametro del cavo principale:

17.5...26.8 mm

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Senza alogeni:

no

Giunto in derivazione a 90° per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA