ETELEC ITALIA SPA - ETLA10410 GIUNTO RESINA A10410 IN LINEA + CONNETTO - A10410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Tipologia - Resina di colata
Materiale isolante - Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8058774269309
Codice prodotto
ETLA10410
Cod. produttore
A10410
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Tipologia:
Resina di colata
Materiale isolante:
Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
5
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
1.5...10 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Senza alogeni:
sì