ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30025 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 25/ - GT30025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 25 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
10 M
EAN
8033501685843
Codice prodotto
ETLGT30025
Cod. produttore
GT30025
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
25 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
40 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
25...95 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no