ETELEC ITALIA SPA - ETLGT3012 GUAINA TERMORESTRINGENTE 12/6 G/V BOBINA - GT3012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Verde-giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
75 M
EAN
8033501687915
Codice prodotto
ETLGT3012
Cod. produttore
GT3012
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
12 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Verde-giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.64 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no