ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31016 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 19/ - GT31016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 16 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685577
Codice prodotto
ETLGT31016
Cod. produttore
GT31016
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
16 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
5 mm
Diametro nominale in pollici:
5/8 di pollice
Sezione nominale:
10...35 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA