pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31025 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 28/ - GT31025

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31025 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 28/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685584

Codice prodotto

ETLGT31025

Cod. produttore

GT31025

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

25 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

8 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

1 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

25...95 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti a medio spessore con sigillante poliolefina reticolata 3:1 in barre da 1 metro. Le guaine a medio spessore in barre Sealings sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari.

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA