ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31160 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 160 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 50 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685676
Codice prodotto
ETLGT31160
Cod. produttore
GT31160
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
160 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
50 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no