pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1. - NA4626

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4626 NASTRO RIEMPITIVO AUTOAGGLOMERANTE 38X1.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501683535

Codice prodotto

ETLNA4626

Cod. produttore

NA4626

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

Isolante:

Resistenza a temperatura:

-30...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Autoestinguente:

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

Strappabile a mano:

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene)

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA