AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA4381 PEZZA CHIUSURA X FASCIA PALI PA0430 - PA4381

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA4381 PEZZA CHIUSURA X FASCIA PALI PA0430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 0 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033712902371

Codice prodotto

ETLPA4381

Cod. produttore

PA4381

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

0 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

0 mm

Altezza:

430 mm

Adatto per tubi di diametro:

95 mm

Accessorio:

Larghezza:

100 mm

Pezzo di ricambio:

Profondità:

0 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

0

Profondità di inserimento:

0 mm

Peso:

0.1 kg

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.