ETELEC ITALIA SPA - ETLRB0127 GUAINA TERMORESTRINGENTE 12.7/6.4 NERA B - RB0127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053323907084
Codice prodotto
ETLRB0127
Cod. produttore
RB0127
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
25...50 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Lunghezza:
5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA