pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0125 GIUNTO GEL SHARK 125 IN LINEA + MORSETTO - SH0125

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Derivazione passante

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 1

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264373

Codice prodotto

ETLSH0125

Cod. produttore

SH0125

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Derivazione passante

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

1

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...10 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

6...25 mm²

Diametro del cavo di derivazione:

5...25 mm

Diametro del cavo principale:

7...30 mm

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Senza alogeni:

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA