ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0435 GIUNTO GEL SHARK 435 DERIVATO T +SEPARAT - SH0435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Tipo - Derivazione a T
Tipologia - Gel
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680442
Codice prodotto
ETLSH0435
Cod. produttore
SH0435
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Tipo:
Derivazione a T
Tipologia:
Gel
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:
2.5...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale:
10...35 mm²
Diametro del cavo di derivazione:
14.6...26.8 mm
Diametro del cavo principale:
19.8...29.2 mm
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Senza
Adatto per:
Altro
Senza alogeni:
no

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA