pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE12480R423M PINREVOMED.1X ROUND BIANCO 9230 NF 17,3W - 12480R423M

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE12480R423M PINREVOMED.1X ROUND BIANCO 9230 NF 17,3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051150940359

Codice prodotto

EXE12480R423M

Cod. produttore

12480R423M

Produttore

EXE

I Pin Revo con vano ottico in grado di protezione IP54 sono studiati per ottenere la massima prestazione nella minima dimensione, disponibili in versioni fisse, singole e multiple quadrata e tonda. Dedicati ad una progettazione illuminotecnica evoluta, i nuovi sistemi ottici Revo risultano particolarmente adatti per ambientazioni ad altissimo comfort visivo. Declinati in tre dimensioni ottiche, 4 varianti rotosimmetriche per modello, tutte rispondenti a fattori ugr <13. Pin Revo in tutte le sue versioni acquista un ulteriore accezione `high comfort? se configurato con coni ottici in colore nero. Corredati di ottiche rotosimmetriche ?cross? sono particolarmente indicati per impieghi in progetti dove le basse luminanze e le capacita fotometriche diventano decisive. La serie Pin Revo vanta un marcato rapporto prestazione-dimensione, un design minimale una ampia gamma di combinazioni cromatiche ma soprattutto si distingue per precisione, pulizia ed uniformita di proiezione. La struttura in alluminio verniciato a polvere offre diverse finiture, le versioni quadrate e rotonde sono disponibili nei modelli Mini e Small singole e multiple.