pagina iniziale

EZM SRL - EZM011114 ALIM.RADDR.LIVELL.2A 24VDC G. - 011114

EZM SRL
copiacopia
EZM SRL - EZM011114 ALIM.RADDR.LIVELL.2A 24VDC G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032611000638

Codice prodotto

EZM011114

Cod. produttore

011114

Produttore

EZM

Alimentatori raddrizzati, filtrati e livellati per carichi che necessitano di una alimentazione continua livellata ma non stabilizzata. Vengono forniti con led di presenza tensione. Temperatura di funzionamento 0 +40 °C. La potenza nominale dei modelli èconsiderata per servizio continuo. N.B. Proteggere l'ingresso con un fusibile esterno adeguato alla corrente massima richiesta.CARATTERISTICHE TECNICHEVIN ( 50-60 Hz) : 2~30 VACFusibile ritardato di ingresso consigliato : 5 AVOUT (max) a vuoto : VIN * 1.41IOUT a 24VDC (max) servizio intermittente : 2.6 AIOUT a 24VDC (max) servizio continuo : 2 ADimensioni AxBxC : 47x36x96 mmPeso : 0.055 KgPezzi per imballo : 1Grado di protezione : IP20Protezione elettriche : fusibile esternoFissaggio : a scatto rapido su profilato DIN 35Autocertificazione : CE