F.I.V. - FVR07300213 DEUMIDIFICATORE EPD24-2 INC.ATT.ST.SX - 07300213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003724727
Codice prodotto
FVR07300213
Cod. produttore
07300213
Produttore
FVR
Deumidificatore "ad aria neutra"da incasso per installazione verticale a parete.Costruzione in lamiera d?acciaio zincata. Ventilatore centrifugo a bassa emissione sonora. Filtrazione aria aspirata. Unita frigorifera conbatterie in tubi di rame ed alette di alluminio, compressore alternativo montato su supporti antivibranti, capillare di espansione e filtrodeidratatore. Fluido frigorigeno R134A.Batterie di pre e post raffreddamento alimentate ad acqua refrigerata (15-18 ?C).Costituzione:- Scarico condensa (D = 19 mm)- Ingresso acqua (1/2"M)- Uscita acqua (1/2"M)- Accesso collegamenti elettrici- Pannello quadro elettrico- Uscita aria deumidificata- Ingresso aria- SfiatoDati tecnici:- Alimentazione elettrica: 230 Vac, 50 Hz- Potenza massima assorbita: 320 W- Corrente massima assorbita: 1,55 A- Grado di protezione: IP42- Peso netto: 28 kgFunzionamento in deumidificazione ad aria neutra:- Temperatura ingresso min-max: 21-32 ?C- Livello di potenza sonora: 48 dB(A)- Capacita di deumidificazione: 0,68 l/h- DER: 2,96 l/h*kW


