pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104205 ATT.400 CBC LT.1 SBLOCCO 05 - 104205

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104205 ATT.400 CBC LT.1 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2200 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con ferramenta per palo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000610

Codice prodotto

FAA104205

Cod. produttore

104205

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2200 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Con interruttore a chiave:

Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad uso condominiale-industriale. Frequenza di utilizzo: 50-70 cicli/ora (vedere dettaglio modello). Dimensione massima anta: 2,2 - 7m (vedere dettaglio modello). L'attuatore 400 si caratterizza per un movimento fluido e silenzioso, un dispositivo di sblocco protetto da chiave, un blocco idraulico resistente ai tentativi di effrazione (solo modelli CBC/CBAC). 400 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura (400 CBC)-senza blocco idraulico (400 SB)-senza blocco idraulico per ante pesanti o pannellate (400 SBS e 400 SBS L)-con blocco idraulico in apertura/chiusura (400 CBAC e CBAC L), accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.