AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V - 1044141

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA1044141 ATTUATORE 413 LS - 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195013504

Codice prodotto

FAA1044141

Cod. produttore

1044141

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Attuatore elettromeccanico 24V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 100%. Dimesnione massima anta: 1,8m-2,5m (con elettroserratura). L'attuatore e caratterizzato da spinta ?Fuori asse?. Possibilita di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L'uscita cavi orizzontale permette l?installazione vicina al suolo (installazione bassa). 413 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l?installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3?F 400V. La versione LS include i finecorsa elettrici.