AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75 - 104501

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza max. del cancello - 3500 mm

  • Peso max. del cancello - 157.2 kg

  • Con pulsante interno -

  • Scatola del controllore separata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000900

Codice prodotto

FAA104501

Cod. produttore

104501

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza max. del cancello:

3500 mm

Peso max. del cancello:

157.2 kg

Con pulsante interno:

Scatola del controllore separata:

Operatore idraulico 580 CBAC LT.0,75 per porte basculanti ad uso condominiale industriale. Dimensioni max porta (L X H): 3,5 x 3 m (6 x 4 m con due attuatori). Peso max porta: 15 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 60. 580 comprende: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (580 CBAC) - senza blocco (580 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V. 580 si caratterizza per: sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico, attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso, garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.