AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104562 ATT.560 SB LT.1 - 104562

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104562 ATT.560 SB LT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2000 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con comando del motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000948

Codice prodotto

FAA104562

Cod. produttore

104562

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2000 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

Con ferramenta per battente:

no

Attuatore oleodinamico 230V. Ideale per portoni a libro con raccolta in 2 ante. Apertura e chiusura mediante braccio telescopico. In caso di blackout lo sblocco sull’attuatore permette apertura e chiusura manuale. Antischiacciamento garantito da coppiadi valvole by-pass con sistema di inviolabilità delle stesse. Larghezza max anta 2m