AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 3500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 400 V

  • Con comando del motore -

  • Con interruttore a chiave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003413

Codice prodotto

FAA109885

Cod. produttore

109885

Produttore

FAA

Peso max. del cancello:

3500 kg

Tensione di alimentazione AC:

400 V

Con comando del motore:

Con interruttore a chiave:

884 MC 3PH: Motoriduttore 400V per cancelli socrrevoli ad uso industriale. Peso max anta: 3.500 Kg. Frequenza d'utilizzo: 50 - 100%. 884 MC 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con apparecchiatura elettronica 884T, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco. 884 MC 3PH: si caratterizza per: una frizione bidisco a bagno d’olio, un dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello, un cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.